Aperçu
Description du fabricant
BARRE BRZ MCB 1424
Spécifications
- MatérielBronze étain plombé
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Longueur totale13 po
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +800 °F
- Valeur P maximale3000 psi
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Type de fiche rainuréeAucun
- Normes respectéesASTM B584-78
- CUP_NON781711330708
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité