Motion
B932C008014-13

Bunting Bearings, LLC
B932C008014-13

Barre à noyau - Matériau en bronze moulé, diamètre d’alésage de 1 po, 1-3/4 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00016568
N° MFRB932C008014-13
Prix124.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bunting Bearings, LLC
B932C008014-13

Barre à noyau - Matériau en bronze moulé, diamètre d’alésage de 1 po, 1-3/4 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00016568
N° MFRB932C008014-13
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
Votre prix124.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE B932C008014 BRZ 13 PO

Spécifications

  • Matériel
    Bronze moulé
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à +500 °F
  • Valeur P maximale
    4000 psi
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Normes respectées
    83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
  • CUP_NON
    717905032059

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif