Motion
B932C010015
Cored Bar - Cast Bronze Material, 1-1/4 in Bore Diameter, 1-7/8 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00016780
N° MFRB932C010015
Prix146.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cored Bar - Cast Bronze Material, 1-1/4 in Bore Diameter, 1-7/8 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00016780
N° MFRB932C010015
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
Prix146.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE B932C010015 BRZ 13 PO
  • Les barres en bronze moulé continues de C93200 en bronze étamé de premier plan CDA 932 SAE 660 83-7-7-3 ASTM B505 offrent une qualité et une performance supérieures.
  • Le moulage continu permet d’obtenir une structure de grains à haute densité, sans porosité, ce qui réduit l’usure de l’outil et les rejets de composants.
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard.
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour prototypes ou pour des réparations d’urgence.
  • Propriétés typiques : (Ne pas utiliser à des fins de spécification.) Cuivre : 81.00 – 85.00 % Boîte : 6.25 – 7.50 % Plomb : 6.00 – 8.00 % Zinc : 2.00 – 4.00 %
  • Propriétés physiques : Résistance continue à la traction, PSI : 35,000 min. Résistance au rendement, PSI : 20,000 min. Allongement : 10 % min. Dureté de Brinell (charge de 500 kg) : 65 typique
  • Cote de machinabilité : 70
  • Température de fonctionnement minimale : -450°F Température de fonctionnement maximale : 500°F
  • C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage.

Spécifications

  • Matériel
    Bronze moulé
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 °F
  • Valeur P maximale
    4000 psi
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Normes respectées
    83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
  • CUP_NON
    717905034053

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif