Aperçu
Spécifications
- MatérielBronze étain plombé
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Diamètre extérieur2-3/4 po
- Longueur totale13 po
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +800 °F
- Valeur P maximale3000 psi
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Type de fiche rainuréeAucun
- Normes respectéesASTM B584-78
- CUP_NON781711332269