MCB2868
Roulement, barre, âme, 660 bronze moulé
N° D’ARTICLE MI00017251
N° MFRMCB2868
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, barre, âme, 660 bronze moulé
N° D’ARTICLE MI00017251
N° MFRMCB2868
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BARRE BRZ MCB 2868

Spécifications

  • Matériel
    Bronze étain plombé
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +800 °F
  • Valeur P maximale
    3000 psi
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Normes respectées
    ASTM B584-78

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif