Aperçu
Spécifications
- MatérielBronze étain plombé
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Diamètre extérieur3 po
- Longueur totale13 po
- Spécification du matérielBOST-BRONZ
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Valeur P maximale2000 psi
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.1200 fp/min
- Type de fiche rainuréeAucun
- Normes respectéesASTM B438-73 Grade 1, MIL-B-5687C Type I Comp. A, SAE 20-30, type 2