MCB4864
Roulement, barre, âme, 660 bronze moulé
N° D’ARTICLE MI00017812
N° MFRMCB4864
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, barre, âme, 660 bronze moulé
N° D’ARTICLE MI00017812
N° MFRMCB4864
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BARRE BRZ MCB 4864

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Matériel
    Bronze étain plombé
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Valeur P maximale
    3000 psi
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +800 °F
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Normes respectées
    ASTM B584-78

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif