B932C032040-13

Bunting Bearings, LLC
B932C032040-13

Cored Bar - Cast Bronze Material, 4 in Bore Diameter, 5 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00018040
N° MFRB932C032040-13
Prix942.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bunting Bearings, LLC
B932C032040-13

Cored Bar - Cast Bronze Material, 4 in Bore Diameter, 5 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00018040
N° MFRB932C032040-13
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
Prix942.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE B932C032040 BRZ 13 PO

Spécifications

  • Matériel
    Bronze moulé
  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à +500 °F
  • Valeur P maximale
    4000 psi
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Normes respectées
    83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
  • CUP_NON
    717905047947

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif