Aperçu
- Les barres en bronze moulé continues de C93200 en bronze étamé de premier plan CDA 932 SAE 660 83-7-7-3 ASTM B505 offrent une qualité et une performance supérieures.
- Le moulage continu permet dâobtenir une structure de grains Ă haute densitĂ©, sans porositĂ©, ce qui rĂ©duit lâusure de lâoutil et les rejets de composants.
- Les barres pleines et Ă noyau sont stockĂ©es par incrĂ©ments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans dâautres longueurs et tailles non standard.
- Pensez Ă utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spĂ©ciaux, de roulements pour prototypes ou pour des rĂ©parations dâurgence.
- PropriĂ©tĂ©s typiques : (Ne pas utiliser Ă des fins de spĂ©cification.) Cuivre : 81.00 â 85.00 % BoĂźte : 6.25 â 7.50 % Plomb : 6.00 â 8.00 % Zinc : 2.00 â 4.00 %
- Propriétés physiques : Résistance continue à la traction, PSI : 35,000 min. Résistance au rendement, PSI : 20,000 min. Allongement : 10 % min. Dureté de Brinell (charge de 500 kg) : 65 typique
- Cote de machinabilité : 70
- Température de fonctionnement minimale : -450°F Température de fonctionnement maximale : 500°F
- C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage.
Spécifications
- MatérielBronze moulé
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage6 po
- DiamÚtre extérieur7 po
- Longueur totale13 po
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 °F
- Valeur P maximale4000 psi
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Type de fiche rainuréeAucun
- Normes respectées83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
- CUP_NON717905051500