Motion
B932C048060-13

Bunting Bearings, LLC
B932C048060-13

Cored Bar - Cast Bronze Material, 6 in Bore Diameter, 7-1/2 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00018312
N° MFRB932C048060-13
Prix1,471.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Bunting Bearings, LLC
B932C048060-13

Cored Bar - Cast Bronze Material, 6 in Bore Diameter, 7-1/2 in Outside Diameter, 13 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00018312
N° MFRB932C048060-13

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,471.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE B932C048060 BRZ 13 PO

Spécifications

  • MatĂ©riel
    Bronze moulé
  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    6 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    7-1/2 po
  • Longueur totale
    13 po
  • SpĂ©cification du matĂ©riel
    SAE 660 (C932)
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -450 à +500 °F
  • Valeur P maximale
    4000 psi
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Type de fiche rainurĂ©e
    Aucun
  • Normes respectĂ©es
    83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
  • CUP_NON
    717905051593

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif