Aperçu
- Les barres en bronze moulé continues de C93200 en bronze étamé de premier plan CDA 932 SAE 660 83-7-7-3 ASTM B505 offrent une qualité et une performance supérieures.
- Le moulage continu permet d’obtenir une structure de grains à haute densité, sans porosité, ce qui réduit l’usure de l’outil et les rejets de composants.
- Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard.
- Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour prototypes ou pour des réparations d’urgence.
- Propriétés typiques : (Ne pas utiliser à des fins de spécification.) Cuivre : 81.00 – 85.00 % Boîte : 6.25 – 7.50 % Plomb : 6.00 – 8.00 % Zinc : 2.00 – 4.00 %
- Propriétés physiques : Résistance continue à la traction, PSI : 35,000 min. Résistance au rendement, PSI : 20,000 min. Allongement : 10 % min. Dureté de Brinell (charge de 500 kg) : 65 typique
- Cote de machinabilité : 70
- Température de fonctionnement minimale : -450°F Température de fonctionnement maximale : 500°F
- C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage.
Spécifications
- MatérielBronze moulé
- Diamètre à l’alésage8 po
- Diamètre extérieur10 po
- Longueur totale13 po
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 °F
- Valeur P maximale4000 psi
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Type de fiche rainuréeAucun
- Normes respectées83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
- CUP_NON717905053245