Motion
B932S000008-13

Bunting Bearings, LLC
B932S000008-13

1 in OD, 13 in Overall Length, Cast Bronze Material
N° D’ARTICLE MI00018544
N° MFRB932S000008-13
Prix93.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bunting Bearings, LLC
B932S000008-13

1 in OD, 13 in Overall Length, Cast Bronze Material
N° D’ARTICLE MI00018544
N° MFRB932S000008-13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix93.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE BS 8 BRZ SOLIDE 13 PO

Spécifications

  • Matériel
    Bronze moulé
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 °F
  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif