MS24
Stock de barre solide - 1-1/2 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau bronze étain plombé
N° D’ARTICLE MI00018577
N° MFRMS24
Prix624.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - 1-1/2 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau bronze étain plombé
N° D’ARTICLE MI00018577
N° MFRMS24
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
Votre prix624.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE BRZ SOLIDE MS 24

Spécifications

  • Matériel
    Bronze étain plombé
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Spécification du matériel
    SAE 660 (C932)
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +800 °F
  • Valeur P maximale
    3000 psi
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Valeur V max.
    750 fp/min
  • Normes respectées
    ASTM B584-78
  • CUP_NON
    781711334607
  • Poids
    7.50 lb
  • Longueur
    13 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif