Aperçu
Spécifications
- MatérielBronze moulé
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Longueur totale13 po
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 °F
- Valeur P maximale4000 psi
- Valeur PV maximale75000
- Valeur V max.750 fp/min
- Normes respectées83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932
- CUP_NON717905055805
- Poids7.90 lb