Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementPTFE renforcé de fibre de verre
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Longueur totale0.7500 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnement-400 à +550 °F
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.400 fp/min
- Spécification du matérielBOSTonE F-1
- Poids0.01 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride