P1014-5
Roulement, F-1, cylindrique, Téflon chargé de verre, DI 5/8"
N° D’ARTICLE MI00023662
N° MFRP1014-5
Prix235.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, F-1, cylindrique, Téflon chargé de verre, DI 5/8"
N° D’ARTICLE MI00023662
N° MFRP1014-5
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
Prix235.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P1014-5 F1 BRG

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    PTFE renforcé de fibre de verre
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    0.6250 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    -400 à +550 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    400 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOSTonE F-1
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif