Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À MANCHON DE PIERRE FP46-3
Spécifications
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Matériau du roulementDoublure en PTFE
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.3750 po
- Longueur totale0.3750 po
- Diamètre de la bride0.5000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnement-400 à +550 °F
- Valeur PV maximale20000
- Valeur V max.400 fp/min
- Spécification du matérielBOSTonE F-1
- Poids0.01 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité