Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Matériau du roulementDoublure en PTFE
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale0.5000 po
- Diamètre de la bride1.0000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnement-400 à +550 °F
- Valeur PV maximale20000
- Valeur V max.400 fp/min
- Spécification du matérielBOSTonE F-1
- Poids0.02 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride