Aperçu
Spécifications
- MatérielAluminium moulé Bronze
- Diamètre à l’alésage4-1/2 po
- Diamètre extérieur7-1/2 po
- Longueur totale13 po
- Spécification du matérielC954
- Plage de température de fonctionnement-450 à +1200 °F, -450 à +750 °F
- Valeur P maximale6000 psi
- Valeur PV maximale125000
- Valeur V max.250 fp/min
- Type de fiche rainuréeAucun
- Normes respectéesASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
- CUP_NON717905190865