Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementPTFE renforcé de fibre de verre
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement-400 à +500 °F
- Valeur PV maximale20000
- Valeur V max.400 fp/min
- Poids0.07
- Hauteur1.2
- Longueur6.15
- Largeur4.15
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni