FP610-4
Roulement, F-1, à bride, Téflon chargé de verre, DI 3/8"
N° D’ARTICLE MI00024430
N° MFRFP610-4
Price$220.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, F-1, à bride, Téflon chargé de verre, DI 3/8"
N° D’ARTICLE MI00024430
N° MFRFP610-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$220.37/each

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À MANCHON DE PIERRE FP610-4

Spécifications

  • Hauteur
    0.8
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    Doublure en PTFE
  • Longueur
    0.54
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Largeur
    0.77
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Diamètre de la bride
    0.8750 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    -400 à +550 °F
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Valeur V max.
    400 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOSTonE F-1
  • Poids
    0.01 lb, 0.01
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif