Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementPTFE renforcé de fibre de verre
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale20000
- Valeur V max.400 fp/min
- Poids0.002
- Hauteur0.071
- Longueur0.6
- Largeur0.6
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni