Motion
NT2533
Roulement, BOStonE, type poussée, nylon moulé, DI 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00024445
N° MFRNT2533
Prix21.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, BOStonE, type poussée, nylon moulé, DI 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00024445
N° MFRNT2533
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
Prix21.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NT 2533 NYLON BROSSÉ

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Nylon
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Valeur V max.
    400 fp/min
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif