LA122416
Palier à manchon lisse Lube-Align® 2 pour bloc de boulonnage - 3/4 po d’alésage, montage sur socle 2-Bolt, matériau de boîtier en aluminium
N° D’ARTICLE MI00024744
N° MFRLA122416
Prix36.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon lisse Lube-Align® 2 pour bloc de boulonnage - 3/4 po d’alésage, montage sur socle 2-Bolt, matériau de boîtier en aluminium
N° D’ARTICLE MI00024744
N° MFRLA122416
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
Votre prix36.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LA1224-16 PIL NOIR
  • Les roulements Lube-Align brevetés uniques sont fabriqués à partir de roulements en bronze autolubrifiants et autoalignants SAE 841 moulés de façon permanente dans un boîtier en aluminium « à montage rapide »
  • Voici comment les roulements Lube-Align permettent aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs d'entretien de réaliser des économies à 4 voies
  • Auto-alignement
  • Une technique de moulage spéciale qui verrouille le roulement à l’intérieur du boîtier en aluminium, tout en permettant une liberté de mouvement suffisante pour permettre au roulement de se positionner lui-même afin de s’aligner avec des directions d’arbre très variables.
  • Cette fonction d'auto-alignement permet d'économiser en éliminant la main-d'œuvre coûteuse normalement requise pour aligner les roulements conventionnels avec les arbres.
  • Auto-lubrification
  • Les roulements en bronze métallique en poudre utilisés dans les produits Lube-Align sont en fait imprégnés d’huile à 18 %.
  • En action, l’huile monte littéralement à la surface pour créer un coussin hydraulique lisse pour l’arbre, ce qui prolonge la durée de vie des roulements et de l’arbre.
  • Les roulements Lube-Align économisent en éliminant le besoin de lubrification supplémentaire pour la durée de vie prolongée du roulement.
  • Installation rapide
  • Les roulements Lube-Align sont fabriqués dans plus de 115 tailles standard allant de D.I. 1/8" à 2" pour les roulements et de D.E. 3/4" à 3-1/2" pour les boîtiers en aluminium.
  • Tous les roulements sont équipés de boîtiers en aluminium à « montage rapide » exclusifs qui permettent de réduire au minimum le temps et les coûts d’installation.
  • Économies de coûts unitaires faibles
  • Conçu et construit sur l’équipement qui produit en masse des roulements Lube-Align.
  • La capacité de production de masse combinée à la demande croissante de roulements Lube-Align maintient les coûts unitaires en quantités à un niveau économique constant.

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Construction du logement
    Solide
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    1.9375 po
  • Matériau du roulement
    SAE 841 Bronze
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +220 °F
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.1250 po
  • Diamètre du trou de boulon
    11/32 po
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    717905099687
  • CUP_NON
    717905099687
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
  • Dessin CAD
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif