Aperçu
- Les roulements Lube-Align brevetés uniques sont fabriqués à partir de roulements en bronze autolubrifiants et autoalignants SAE 841 moulés de façon permanente dans un boîtier en aluminium « à montage rapide »
- Voici comment les roulements Lube-Align permettent aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs d'entretien de réaliser des économies à 4 voies
- Auto-alignement
- Une technique de moulage spéciale qui verrouille le roulement à l’intérieur du boîtier en aluminium, tout en permettant une liberté de mouvement suffisante pour permettre au roulement de se positionner lui-même afin de s’aligner avec des directions d’arbre très variables.
- Cette fonction d'auto-alignement permet d'économiser en éliminant la main-d'œuvre coûteuse normalement requise pour aligner les roulements conventionnels avec les arbres.
- Auto-lubrification
- Les roulements en bronze métallique en poudre utilisés dans les produits Lube-Align sont en fait imprégnés d’huile à 18 %.
- En action, l’huile monte littéralement à la surface pour créer un coussin hydraulique lisse pour l’arbre, ce qui prolonge la durée de vie des roulements et de l’arbre.
- Les roulements Lube-Align économisent en éliminant le besoin de lubrification supplémentaire pour la durée de vie prolongée du roulement.
- Installation rapide
- Les roulements Lube-Align sont fabriqués dans plus de 115 tailles standard allant de D.I. 1/8" à 2" pour les roulements et de D.E. 3/4" à 3-1/2" pour les boîtiers en aluminium.
- Tous les roulements sont équipés de boîtiers en aluminium à « montage rapide » exclusifs qui permettent de réduire au minimum le temps et les coûts d’installation.
- Économies de coûts unitaires faibles
- Conçu et construit sur l’équipement qui produit en masse des roulements Lube-Align.
- La capacité de production de masse combinée à la demande croissante de roulements Lube-Align maintient les coûts unitaires en quantités à un niveau économique constant.
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1 po
- Construction du logementSolide
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.2500 po
- Matériau du boîtierAluminium
- Longueur totale5.0000 po
- Hauteur totale2.5625 po
- Matériau du roulementSAE 841 Bronze
- Largeur totale1.5000 po
- Plage de température de fonctionnement+10 à +220 °F
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre du trou de boulon9/16 po
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant717905099717
- CUP_NON717905099717
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
- Dessin CAD
- Type d’alésageRonde
- Catalogue du fabricant
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller