Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre2.5313 po
- Diamètre de la longueur totale4.4375 po
- Matériau du boîtierAluminium
- SérieLT
- Diamètre de l’alésage compatible1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po
- CUP_NON717905100512
- Type de montageBride à deux boulons