Aperçu
- Les roulements Lube-Align brevetés uniques sont fabriqués à partir de roulements en bronze SAE 841 autolubrifiants et auto-alignants moulés de façon permanente à l'intérieur d'un boîtier en aluminium à montage rapide.
- Voici comment les roulements Lube-Align permettent aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs d'entretien de réaliser des économies à 4 voies
- Auto-alignement
- Une technique de moulage spéciale qui verrouille le roulement à l’intérieur du boîtier en aluminium, tout en permettant une liberté de mouvement suffisante pour permettre au roulement de se positionner lui-même afin de s’aligner avec des directions d’arbre très variables.
- Cette fonction d'auto-alignement permet d'économiser en éliminant la main-d'œuvre coûteuse normalement requise pour aligner les roulements conventionnels avec les arbres.
- Auto-lubrification
- Les roulements en bronze métallique en poudre utilisés dans les produits Lube-Align sont en fait imprégnés d’huile à 18 %.
- En action, l’huile monte littéralement à la surface pour créer un coussin hydraulique lisse pour l’arbre, ce qui prolonge la durée de vie des roulements et de l’arbre.
- Les roulements Lube-Align économisent en éliminant le besoin de lubrification supplémentaire pour la durée de vie prolongée du roulement.
- Installation rapide
- Les roulements Lube-Align sont fabriqués dans plus de 115 tailles standard allant de D.I. 1/8" à 2" pour les roulements et de D.E. 3/4" à 3-1/2" pour les boîtiers en aluminium.
- Tous les roulements sont équipés de boîtiers en aluminium à « montage rapide » exclusifs qui permettent de réduire au minimum le temps et les coûts d’installation.
- Économies de coûts unitaires faibles
- Conçu et construit sur l’équipement qui produit en masse des roulements Lube-Align.
- La capacité de production de masse combinée à la demande croissante de roulements Lube-Align maintient les coûts unitaires en quantités à un niveau économique constant.
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre de la longueur totale7.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.5000 po
- Hauteur totale3.8750 po
- Profondeur globale3.8750 po
- Matériau du boîtierAluminium
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieLT
- Type de roulementManche unie
- Type de roulement compatibleBalle auto-alignante
- Numéro CUP du fabricant717905100673
- CUP_NON717905100673
- Dessin CAD
- Type de montageBride 2-Bolt