Aperçu
Spécifications
- Type de montageBride triangulaire à trois boulons
- Construction du logementSolide
- Diamètre de l’alésage compatible1.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.7600 po
- Diamètre de la longueur totale3.8600 po
- Matériau du boîtierAluminium
- SérieLF
- CUP_NON717905100222
- Type de produitBoîtiers à bride