Aperçu
Spécifications
- Type de montageBride triangulaire à trois boulons
- Construction du logementSolide
- Diamètre de l’alésage compatible2.2500 po, 2.3750 po, 2.4375 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Diamètre de la longueur totale6.8750 po
- Matériau du boîtierAluminium
- SérieLF
- CUP_NON717905100239
- Type de produitBoîtiers à bride