LC061608
Palier d’insertion à manchon uni Lube-Align® pour montage d’alésage - 0.3770 po d’alésage, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI00024820
N° MFRLC061608
Prix30.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier d’insertion à manchon uni Lube-Align® pour montage d’alésage - 0.3770 po d’alésage, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI00024820
N° MFRLC061608
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
Prix30.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LC616-8 BRG
  • Les roulements Lube-Align brevetés uniques sont fabriqués à partir de roulements en bronze SAE 841 autolubrifiants et auto-alignants moulés de façon permanente à l'intérieur d'un boîtier en aluminium à montage rapide.
  • Voici comment les roulements Lube-Align permettent aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs d'entretien de réaliser des économies à 4 voies
  • Auto-alignement
  • Une technique de moulage spéciale qui verrouille le roulement à l’intérieur du boîtier en aluminium, tout en permettant une liberté de mouvement suffisante pour permettre au roulement de se positionner lui-même afin de s’aligner avec des directions d’arbre très variables.
  • Cette fonction d'auto-alignement permet d'économiser en éliminant la main-d'œuvre coûteuse normalement requise pour aligner les roulements conventionnels avec les arbres.
  • Auto-lubrification
  • Les roulements en bronze métallique en poudre utilisés dans les produits Lube-Align sont en fait imprégnés d’huile à 18 %.
  • En action, l’huile monte littéralement à la surface pour créer un coussin hydraulique lisse pour l’arbre, ce qui prolonge la durée de vie des roulements et de l’arbre.
  • Les roulements Lube-Align économisent en éliminant le besoin de lubrification supplémentaire pour la durée de vie prolongée du roulement.
  • Installation rapide
  • Les roulements Lube-Align sont fabriqués dans plus de 115 tailles standard allant de D.I. 1/8" à 2" pour les roulements et de D.E. 3/4" à 3-1/2" pour les boîtiers en aluminium.
  • Tous les roulements sont équipés de boîtiers en aluminium à « montage rapide » exclusifs qui permettent de réduire au minimum le temps et les coûts d’installation.
  • Économies de coûts unitaires faibles
  • Conçu et construit sur l’équipement qui produit en masse des roulements Lube-Align.
  • La capacité de production de masse combinée à la demande croissante de roulements Lube-Align maintient les coûts unitaires en quantités à un niveau économique constant.

Spécifications

  • Matériau du roulement
    SAE 841 Bronze
  • Diamètre à l’alésage
    0.3770 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +220 °F
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Numéro CUP du fabricant
    717905099922
  • CUP_NON
    717905099922
  • Dessin CAD
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LC061608
  • Page de produit du fabricant
  • Type de roulement
    Manche unie
  • Type de produit
    Roulements d'insert de manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif