Motion
QS 1/2 L 48

Thomson
QS 1/2 L 48

Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 0.5000 po de diamètre, 48.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI00025625
N° MFRQS 1/2 L 48
Prix86.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
QS 1/2 L 48

Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 0.5000 po de diamètre, 48.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI00025625
N° MFRQS 1/2 L 48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix86.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1/2 L 48
  • Exemplifie les niveaux les plus élevés de propreté du matériau, de topographie de surface, de durcissement de surface, de diamètre, de cône et de rondeur, de finition de surface et de rectitude pour fournir une performance optimale, un entretien minimal et une longue durée de vie
  • Boîtier 60 rond durci à Rockwell 60-65C
  • Utilise un arbre de course linéaire de 60 caisses pour assurer une performance de roulement et une durée de vie optimales
  • Matériau : acier au carbone

Spécifications

  • Type de composant
    Arbres
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre nominal
    0.5000 po
  • Longueur totale
    48.0000 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Diamètre réel
    0.4990 / 0.4995 po
  • Dureté
    60 HRC
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • Série
    Arbre rapide
  • Catalogue du fabricant
  • Spécifications techniques
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486244318

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif