Aperçu
- Exemplifie les niveaux les plus élevés de propreté du matériau, de topographie de surface, de durcissement de surface, de diamètre, de cône et de rondeur, de finition de surface et de rectitude pour fournir une performance optimale, un entretien minimal et une longue durée de vie
- Boîtier 60 rond durci à Rockwell 60-65C
- Utilise un arbre de course linéaire de 60 caisses pour assurer une performance de roulement et une durée de vie optimales
- Matériau : acier au carbone
Spécifications
- Type de composantArbres
- Norme de mesurePouces
- Diamètre nominal1.0000 po
- Longueur totale48.0000 po
- MatérielAcier au carbone
- Matériau de montageAcier
- Style d’arbreArbre rapide
- Diamètre réel0.9990 / 0.9995 po
- Dureté60 HRC
- Classe de toléranceCatégorie - L
- SérieArbre rapide
- Catalogue du fabricant
- Spécifications techniques
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486244004