Motion
NN081012
Roulement à manchon en nylon (plain) - 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00025775
N° MFRNN081012
Prix2.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon en nylon (plain) - 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00025775
N° MFRNN081012
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
Prix2.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NN081012 MANCHES EN NYLON BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0035 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905109515
  • CUP_NON
    717905109515
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif