Motion
M2015BU
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 23 mm, longueur de 15 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026191
N° MFRM2015BU
Price$1.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 23 mm, longueur de 15 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026191
N° MFRM2015BU
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
Price$1.75/each

Aperçu

Description du fabricant
M2015BU BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Longueur totale
    15 mm
  • Valeur P maximale
    36250
  • Valeur PV maximale
    51000
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 536 oC
  • Matériau de support
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905168130
  • CUP_NON
    717905168130
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif