Motion
02BU03
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 0.1250 po, diamètre extérieur 0.1875 po, longueur 0.1875 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026207
N° MFR02BU03
Prix1.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 0.1250 po, diamètre extérieur 0.1875 po, longueur 0.1875 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026207
N° MFR02BU03

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02BU03 BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    0.1250 po
  • Longueur totale
    0.1875 po
  • Type de rainure
    Rainures remplies de graphite
  • Valeur P maximale
    36250
  • Valeur PV maximale
    51000
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 536 oF
  • Matériau de support
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905167089
  • CUP_NON
    717905167089
  • Diamètre extérieur
    0.1875 po
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif