Motion
10BU10
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 0.7188 po, longueur 0.6250 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026316
N° MFR10BU10
Prix2.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 0.6250 po, diamètre extérieur 0.7188 po, longueur 0.6250 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026316
N° MFR10BU10
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
Prix2.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10BU10 BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.6250 po
  • Valeur P maximale
    36250
  • Valeur PV maximale
    51000
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 536 oF
  • Matériau de support
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905167331
  • CUP_NON
    717905167331
  • Diamètre extérieur
    0.7188 po
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif