Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Longueur totale0.7500 po
- Valeur P maximale36250
- Valeur PV maximale51000
- Plage de température de fonctionnement-328 à 536 oF
- Matériau de supportAcier
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905167348
- CUP_NON717905167348
- Diamètre extérieur0.7188 po
- Valeur V max.1000 pi2/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples