Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la bagueDoublure en PTFE
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Longueur totale1.0000 po
- Type de rainureRainures remplies de graphite
- Valeur PV maximale51000
- Plage de température de fonctionnement-328 à +536 °F
- Matériau de supportAcier
- CUP_NON717905167423
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Valeur V max.1000 fp/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples