Motion
22BU12
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 1.3750 po, diamètre extérieur 1.5313 po, longueur 0.7500 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026436
N° MFR22BU12
Prix5.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 1.3750 po, diamètre extérieur 1.5313 po, longueur 0.7500 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026436
N° MFR22BU12
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
Prix5.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22BU12 BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    1.3750 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Type de rainure
    Rainures remplies de graphite
  • Valeur P maximale
    36250
  • Valeur PV maximale
    51000
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 536 oF
  • Matériau de support
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905167577
  • CUP_NON
    717905167577
  • Diamètre extérieur
    1.5313 po
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif