Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Épaisseur0.2500 po
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Valeur PV maximale40000
- Valeur P maximale1600
- Valeur V max.1000
- Spécification du matérielSAE 841
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905068645
- CUP_NON717905068645
- Poids0.41 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni