Motion
CD 5500
Disque circulaire - 2.2500 po DI, 5.5000 po DE, 0.2500 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI00026465
N° MFRCD 5500
Prix283.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque circulaire - 2.2500 po DI, 5.5000 po DE, 0.2500 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI00026465
N° MFRCD 5500
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
Prix283.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE CIRCULAIRE CD 5500

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Diamètre intérieur
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905068683
  • CUP_NON
    717905068683
  • Poids
    1.55 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif