Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBride
- Matériau de la baguePTFE
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Longueur totale1.5000 po
- Diamètre de la bride2.0000 po
- Valeur PV maximale100000 (intermittent), 50000 (continu)
- Plage de température de fonctionnement-328 à +536 °F
- Matériau de supportAcier
- Diamètre extérieur1.6568 po
- Valeur V max.2000 fp/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples