Motion
24BU32
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 1.5000 po, diamètre extérieur 1.6563 po, longueur 2.0000 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026467
N° MFR24BU32
Prix7.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 1.5000 po, diamètre extérieur 1.6563 po, longueur 2.0000 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026467
N° MFR24BU32
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
Prix7.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24BU32 BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Type de rainure
    Rainures remplies de graphite
  • Valeur P maximale
    36250
  • Valeur PV maximale
    51000
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 536 oF
  • Matériau de support
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905167645
  • CUP_NON
    717905167645
  • Diamètre extérieur
    1.6563 po
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif