Motion
CD 9001
Disque circulaire - 4.0000 po DI, 9.0000 po DE, 0.3125 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI00026486
N° MFRCD 9001
Prix505.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque circulaire - 4.0000 po DI, 9.0000 po DE, 0.3125 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI00026486
N° MFRCD 9001
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
Prix505.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE CIRCULAIRE CD 9001

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Diamètre intérieur
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Épaisseur
    0.3125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905068713
  • CUP_NON
    717905068713
  • Poids
    4.22 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif