Motion
32BU40
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 2.0000 po, diamètre extérieur 2.1875 po, longueur 2.5000 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026514
N° MFR32BU40
Prix14.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - Alésage 2.0000 po, diamètre extérieur 2.1875 po, longueur 2.5000 po, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00026514
N° MFR32BU40
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
Votre prix14.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32BU40 BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Valeur P maximale
    36250
  • Valeur PV maximale
    51000
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 536 oF
  • Matériau de support
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905167744
  • CUP_NON
    717905167744
  • Diamètre extérieur
    2.1875 po
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif