Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Épaisseur0.2500 po
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Valeur PV maximale50000
- Valeur P maximale2000
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905069307
- CUP_NON717905069307
- Poids1.52 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni