Motion
SPPBM12

Thomson
SPPBM12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SPPB Series, Closed Non-Adjustable, 0.4720 in Shaft Diameter, 43 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026529
N° MFRSPPBM12
Prix239.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPPBM12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SPPB Series, Closed Non-Adjustable, 0.4720 in Shaft Diameter, 43 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026529
N° MFRSPPBM12
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
Prix239.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPPBM 12 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé non ajustable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    0.4720 po
  • Largeur totale
    39 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    43 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    18 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    910 N
  • Capacité de charge dynamique
    830 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SPPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110477

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif