Motion
SSEPBM20DD

Thomson
SSEPBM20DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSEPB Series, Closed Non-Adjustable, 0.7870 in Shaft Diameter, 60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026535
N° MFRSSEPBM20DD
Prix285.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSEPBM20DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSEPB Series, Closed Non-Adjustable, 0.7870 in Shaft Diameter, 60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026535
N° MFRSSEPBM20DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix285.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSEPBM 20 DD PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé non ajustable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    0.7870 po
  • Largeur totale
    54 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    25 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    4400 N
  • Capacité de charge dynamique
    4000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSEPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110491

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif