Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierFermé non ajustable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre1.5750 po
- Largeur totale91 mm
- Hauteur totale91 mm
- Longueur totale108 mm
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central45 mm
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique15000 N
- Capacité de charge dynamique13700 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSEPB super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486110521