Motion
SPPBAM12

Thomson
SPPBAM12

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - Série SPPB super intelligent, fermé et réglable, diamètre d’arbre de 12 mm, longueur totale de 43 mm
N° D’ARTICLE MI00026551
N° MFRSPPBAM12
Prix246.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPPBAM12

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - Série SPPB super intelligent, fermé et réglable, diamètre d’arbre de 12 mm, longueur totale de 43 mm
N° D’ARTICLE MI00026551
N° MFRSPPBAM12
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
Votre prix246.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPPBAM 12 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    43 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    18 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    340 N
  • Capacité de charge dynamique
    310 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SPPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486261445

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif